Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 1223718, EAN: 3830044250133FRANZI 100977 - STR002
Ozemljitveni vodnik FRANZI KOLUT CCA 50M 8mm Al legura
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2755637, EAN: 3830044250164FRANZI 101010 - Vodnik RF 8mm H2
Ozemljitveni vodnik FRANZI Repar 8mm Inox
ŠIFRA: 2767439, EAN: 3830044251901FRANZI 100979 - AL legura fi 8
Ozemljitveni vodnik FRANZI žica - 150 m 8mm Al legura
ŠIFRA: 2749390, EAN: 4012195067474Obo Bettermann 5021332 - RD 8-PVC
Ozemljitveni vodnik Obo Bettermann RD 8-PVC 8mm Al
ŠIFRA: 2750080, EAN: 4012195381556Obo Bettermann 5021081 - RD 8-FT
Ozemljitveni vodnik Obo Bettermann RD 8-FT 8mm jeklo
ŠIFRA: 2750081, EAN: 4012195381617Obo Bettermann 5021103 - RD 10
Ozemljitveni vodnik Obo Bettermann RD 10 10mm jeklo
ŠIFRA: 1188795, EAN: 4012195381914Obo Bettermann 5021286 - RD 8-ALU
Ozemljitveni vodnik Obo Bettermann 8mm Al 150m 20 kg
ŠIFRA: 2750083, EAN: 4012195381976Obo Bettermann 5021308 - RD 10-ALU
Ozemljitveni vodnik Obo Bettermann RD 10-ALU 10mm Al
ŠIFRA: 2750084, EAN: 4012195382034Obo Bettermann 5021480 - RD 8-CU
Ozemljitveni vodnik Obo Bettermann RD 8-CU 8mm Cu
ŠIFRA: 2750085, EAN: 4012195382096Obo Bettermann 5021502 - RD 10-CU
Ozemljitveni vodnik Obo Bettermann RD 10-CU 10mm Cu
ŠIFRA: 2750457, EAN: 4012195531135Obo Bettermann 5096884 - MC V3
Ozemljitveni vodnik Obo Bettermann MC V3 Cu
ŠIFRA: 2750661, EAN: 4012195674627Obo Bettermann 5408004 - isCon Pro+ 75 SW
Ozemljitveni vodnik Obo Bettermann isCon Pro+ 75 SW
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.