Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2623734, EAN: 3389119405249SCHNEIDER ELECTRIC RM35LV14MW - Automation panel off
Rele za nadzor nivoja SCHNEIDER 24V 24V AC/DC
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2741740, EAN: 3606480792328SCHNEIDER ELECTRIC RM22LG11MR
Rele za nadzor nivoja ZELIO 24-240V 24-240V AC/DC
ŠIFRA: 2734909, EAN: 3606480792342SCHNEIDER ELECTRIC RM22LA32MR
Rele za nadzor nivoja ZELIO 24-240V od 24 do 240V AC/DC 2CO
ŠIFRA: 2736891, EAN: 4011209665309SIEMENS 3UG4501-1AW30 - 3UG45011AW30
Rele za nadzor nivoja SIRIUS 24-240V 24-240V AC/DC
ŠIFRA: 2730844, EAN: 8012823290607FINDER 72.01.8.240.0000 - 720182400000
Rele za nadzor nivoja FINDER 230V AC nastavljiva občutljivost 5-150 kOHM 1CO
ŠIFRA: 2730963, EAN: 8012823300931FINDER 72.01.8.024.0000 - 720180240000
Rele za nadzor nivoja FINDER 5-150kOhm 1CO 24V AC
ŠIFRA: 2730983, EAN: 8012823302171FINDER 72.01.9.024.0000 - 720190240000
Rele za nadzor nivoja FINDER 5-150kOhm 1CO 24V DC
ŠIFRA: 2731097, EAN: 8012823314044FINDER 72.01.8.240.0002 - 720182400002
Rele za nadzor nivoja FINDER 230V AC
ŠIFRA: 2637034, EAN: 8013975124994LOVATO LVM20A240
Rele za nadzor nivoja LOVATO 240V AC AUTOMATIC RESETTING
ŠIFRA: 2637037, EAN: 8013975125014LOVATO LVM30A240
Rele za nadzor nivoja LOVATO 24-240V AC
ŠIFRA: 2637041, EAN: 8013975125038LOVATO LVM40A024
Rele za nadzor nivoja LOVATO 24V AC 1M, avtomatski reset
ŠIFRA: 2645103, EAN: 8013975125069LOVATO LVMP10A024
Rele za nadzor nivoja LOVATO prioritetni 24V AC
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.