Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Merilni instrumenti - 23 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1205319, EAN: 8013975121863
LOVATO
DM3T0300 - DM3T 300/5A

Tokovni transformator, merilni DM3T 300A 5A fi 30mm 40mm 10mm 2,5VA cl0,5

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2745854, EAN: 3838629102822
ISKRA
FQ0307 30/60A - FQ307

Vgradni ampermeter FQ0307 30/60A AC 72mm 72mm SK: 0-30/60A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1029754, EAN: 3838651300166
ISKRA
BQ0307 4-20mA NI SK - BQ307

Vgradni ampermeter BQ0307 4-20mA DC 72mm 72mm brez skaleA

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803608, EAN: 3838629792504
ISKRA
BQ0307 0-60mV /1500A - BQ307

Vgradni ampermeter BQ0307 0-60mV 1500A DC 72mm 72mm SK: 0-1500A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1021570, EAN: 3838651300371
ISKRA
FQ0307 500V - FQ307

Vgradni voltmeter FQ0307 500V AC 72mm 72mm SK: 0-500V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1021827, EAN: 3838629422111
ISKRA
S: FQ0207 600A - FQ0207 600A/5A

Skala za vgradni instrument FQ0207 X/5A SK: 0-600 A 96mm 96mm 90st.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2764134, EAN: 3838629659791
ISKRA
S: BQ0307 25A - BQ0307 4-20mA

Skala za vgradni instrument BQ0307 4-20mA SK: 0-25 A 72mm 72mm 90st.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1021822, EAN: 3838651300401
ISKRA
S: FQ0207 200A - FQ0207 200A/5A

Skala za vgradni instrument FQ0207 X/5A SK: 0-200 A 96mm 96mm 90st.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2723897, EAN: 3838651300425
ISKRA
S: FQ0207 500A - FQ0207 500A/5A

Skala za vgradni instrument FQ0207 X/5A SK: 0-500 A 96mm 96mm 90st.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1021856, EAN: 3838651300449
ISKRA
S: FQ0307 100A - FQ0307 100A/5A

Skala za vgradni instrument FQ0307 X/5A SK: 0-100 A 72mm 72mm 90st.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1021857, EAN: 3838651300456
ISKRA
S: FQ0307 150A - FQ0307 150A/5A

Skala za vgradni instrument FQ0307 X/5A SK: 0-150 A 72mm 72mm 90st.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1156916, EAN: 3838651300173
ISKRA
S: FQ0307 25A - FQ0307 25A/5A

Skala za vgradni instrument FQ0307 X/5A SK: 0-25 A 72mm 72mm 90st.

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center