Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni ampermeter BQ0307 4-20mA DC 72mm 72mm brez skaleA

Šifra: 1029754

EAN: 3838651300166

ISKRA

BQ0307 4-20mA NI SK - BQ307

No product image

Vgradni analogni ampermeter BQ0307 z vhodom 4-20mA, brez skale, dimenzije 72mmx72mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BQ0307
Merilno območje (A)
4-20
Vrsta napetosti
DC
Širina (mm)
72
Višina (mm)
72
Nominalna končna vrednost lestvice (A)
Skala instrumenta - brez skale

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center