Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Skala za vgradni instrument BQ0307 4-20mA SK: 0-25 A 72mm 72mm 90st.

Šifra: 2764134

EAN: 3838629659791

ISKRA

S: BQ0307 25A - BQ0307 4-20mA

No product image

Skala za vgradni analogni ampermeter BQ0307 z vhodom 4-20mA, označitev skale: 0-25 A, dimenzije 72mmx72mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BQ0307
Nominalna končna vrednost lestvice
Označitev skale
Merska enota
Amper
Širina merilne lestvice (mm)
72
Višina merilne lestvice (mm)
72
Največji upogib kazalca (st.)
90

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center