Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2850434, EAN: 3250615712158HAGER SU215 - 0118583413
Brenčač HAGER 230V AC SIV 78dB IP20 1M Buzzer
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2800965, EAN: 3606489456306SCHNEIDER ELECTRIC NU378518
Brenčač New Unica 230V AC BEL 80dB IP20
ŠIFRA: 1208581, EAN: 3831006939455TEM ČATEŽ EM90SB-U - 6215852
Brenčač MODUL 230V AC ČRN 1M 8VA, Unipack Unipack
ŠIFRA: 2608937, EAN: 3831006939516TEM ČATEŽ EM91PW-U - 6215855
Brenčač MODUL 12V AC BEL 8VA 1M, Unipack 8VA 1M, Unipack
ŠIFRA: 1228334, EAN: 3831006939530TEM ČATEŽ EM91SB-U - 6215856
Brenčač MODUL 12V AC SIV Unipack Unipack
ŠIFRA: 2732332, EAN: 3831006939554TEM ČATEŽ EM91ES-U - 6215853
Brenčač MODUL 12V AC SIV 8VA Unipack
ŠIFRA: 2600011, EAN: 3831006939578TEM ČATEŽ EM91IW-U - 6215854
Brenčač MODUL 12V AC BEŽ Unipack Unipack
ŠIFRA: 2854301, EAN: 3838629920105TEM ČATEŽ EM90MW-U - 6215190
Brenčač MODUL 230V AC BEL Mat 1M 8VA Unipack
ŠIFRA: 2771737, EAN: 8005543633663BTICINO RG4356V230
Brenčač Classia 230V AC ČRN 80dB IP20 1M
ŠIFRA: 2771738, EAN: 8005543633670BTICINO RW4356V230
Brenčač Classia 230V AC BEL 80dB IP20 1M
ŠIFRA: 1002322, EAN: 8011564001138GEWISS GW20620
Brenčač SYSTEM 230V AC BEL 75dB IP41
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.