Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Brenčač Classia 230V AC ČRN 80dB IP20 1M

Šifra: 2771737

EAN: 8005543633663

BTICINO

RG4356V230

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Classia
Nazivna napetost (V)
230
Vrsta toka
AC
Barva ohišja
Črna
Glasnost (dB)
80
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Izvedba
1

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
Umetna masa
Poraba električne energije (A)
12
Vrsta tona
Neprekinjen ton
Način montaže
Vgrajeno
Nameščen transformator
Da
Kakovost materiala ohišja
Drugo
Ohišje za zaščito površine
Neobdelano

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center