Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Brenčač MODUL 230V AC ČRN 1M 8VA, Unipack Unipack

Šifra: 1208581

EAN: 3831006939455

TEM ČATEŽ

EM90SB-U - 6215852

No product image

BRENČAČ 8VA 230V~ 1M

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Nazivna napetost (V)
230
Vrsta toka
AC
Barva ohišja
Črna
Izvedba
1M 8VA, Unipack

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center