Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 1203750, EAN: 3830005818167EURO M EUROVZ
Euro M Zaščita spoja vtičnice in vtikača EUROVZ
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 1120823, EAN: 3830005819621EURO M SC-AL150/150
Vezni tulec za aluminij Euro M 150mm2 Al 70 mm
ŠIFRA: 2601428, EAN: 3830022078315ELBA 1840
Pribor za kanal Elba modul z HDMI vmesnikom + vratica
ŠIFRA: 2725245, EAN: 3830022079756ELBA 2521M
Vtičnica za parapetni kanal Elba 16A 2x230V 4M SIV (kpl)
ŠIFRA: 1171852, EAN: 3830022320179SMRDELPLAST 404019
Cevna objemka SMRDELPLAST SKOBA SM-16 BREZ ČEPA+VEZNI ČL 16mm
ŠIFRA: 2767249, EAN: 3830022540492Profil 7516SLS - 75X16 SIVI
Pohodni inštalacijski kanal Profil QUADRO samolepilni 75mm 16mm 2000mm PVC SIV
ŠIFRA: 2767236, EAN: 3830022540713Profil 3020K - QUADRO
Kotni kanal Profil NIK QUADRO Kotni 30mm 20mm 2000mm čisto bela
ŠIFRA: 2807048, EAN: 3830022542342Profil 7516SLA
Pohodni inštalacijski kanal Profil QUADRO samolepilni 75mm 16mm 2000mm PVC ANTR
ŠIFRA: 1046146, EAN: 3830023420212Besco 383002 - Pero P16
Besco PERO P16 ZA CEV DIN 16 16mm
ŠIFRA: 2853539, EAN: 3830045987328ONKA EUROPOV2,5-10H - 1060109
Vezni mostiček vrstne sponke ONKA 2,5mm2 10POL (pak = 30 kos)
ŠIFRA: 2853535, EAN: 3830045987359ONKA EUROPOV6-10H - 1060119
Vezni mostiček vrstne sponke ONKA 6mm2 10POL
ŠIFRA: 2797536, EAN: 3830066200499Digitus TN-KJ6A-STP
Modularni konektor Digitus MODUL RJ45 STP CAT.6A KEYSTONE
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.