Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pohodni inštalacijski kanal Profil QUADRO samolepilni 75mm 16mm 2000mm PVC ANTR

Šifra: 2807048

EAN: 3830022542342

Profil

7516SLA

No product image

Pohodni inštalacijski kanal Profil QUADRO samolepilni 75mm 16mm 2000mm PVC ANTRACIT

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Profil
Širina (mm)
75
Višina (mm)
16
Dolžina (mm)
2000
Material
Umetna masa
Barva
Antracit

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center