Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2727953, EAN: 3245060288518LEGRAND 028851
Daljinski sprožnik DMX3 2500/4000 230V AC/DC
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2724855, EAN: 3245064210164LEGRAND 421016
Daljinski sprožnik DPX3 160/250 230V AC/DC
ŠIFRA: 1215534, EAN: 3303430336624SCHNEIDER ELECTRIC 33662
Daljinski sprožnik COMPACT NS MX 200-250V od 200 do 250V AC/DC
ŠIFRA: 2724901, EAN: 3414970335685LEGRAND 422242
Daljinski sprožnik DPX3 630/1600 230V AC/DC
ŠIFRA: 1181985, EAN: 3606480019098SCHNEIDER ELECTRIC LV429387
Daljinski sprožnik COMPACT NSX 100-630 MX AC
ŠIFRA: 2641270, EAN: 3606480019104SCHNEIDER ELECTRIC LV429388
Daljinski sprožnik COMPACT NSX 100-630 MX 380-415V AC
ŠIFRA: 2641272, EAN: 3606480019128SCHNEIDER ELECTRIC LV429390
Daljinski sprožnik COMPACT NSX 100-630 MX 24V DC
ŠIFRA: 2744144, EAN: 3838895410041ETI 004671135 - DA2 1250-1600AF
Daljinski sprožnik ETIBREAK EB2 1250/1600A 200-240V AC
ŠIFRA: 1179189, EAN: 3838895410119ETI 004671147 - DA2 125-1600AF
Daljinski sprožnik ETIBREAK za 3/4P 200-240V AC
ŠIFRA: 2600397, EAN: 3838895410133ETI 004671149 - DA2 125-630AF DC24V
Daljinski sprožnik ETIBREAK 24V DC
ŠIFRA: 2780272, EAN: 4042949011477SIEMENS 3VA9988-0BL33 - 3VA99880BL33
Daljinski sprožnik SENTRON za 3VA1, 3VA20-3VA25
ŠIFRA: 2792376, EAN: 8015644002305ABB 1SDA066322R1 - SOR-C XT1..XT4 F/P 2
Daljinski sprožnik ABB XT1-XT4 24-30V AC/DC
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.