Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Daljinski sprožnik DPX3 160/250 230V AC/DC

Šifra: 2724855

EAN: 3245064210164

LEGRAND

421016

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DPX3
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
230
Napetost upravljanja
AC/DC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 200 do 277
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Primerno za odklopnike
Da
Primeren za ločilna stikala
Da
Primerno za varnostno stikalo motorja
Da
Primerno za rele preobremenitve
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center