Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Žage in škarje - 39 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1186328, EAN: 4021103006528
Cimco
100652 - CIM 0100652

Škarje kabelske Cimco ščipalne+izolirne 2,5mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2740331, EAN: 4021103201084
Cimco
120108 - CIM 120108

Škarje kabelske Cimco CIM 120108 10mm 160mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1162387, EAN: 4021103201305
Cimco
120130 - CIM 0120130

Škarje kabelske Cimco ELEKTRIČAR 140mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1140149, EAN: 4021103201688
Cimco
120168 - CIM 0120168

Škarje kabelske Cimco 45/4x70mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2739177, EAN: 4021103201787
Cimco
120178

Škarje kabelske Cimco 60mm 150mm2 330mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2782375, EAN: 4021103201824
Cimco
120182

Škarje kabelske Cimco do fi: 32mm 4x35/1x150mm2 1000 V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2733221, EAN: 4021103201855
Cimco
120185 - CIM 0120185

Škarje kabelske Cimco 54mm 400mm2 310mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2747914, EAN: 4021103203309
Cimco
120330 - CIM 0120330

Škarje kabelske Cimco 20mm 70mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1204094, EAN: 4021103203323
Cimco
120332 - CIM 0120332

Škarje kabelske Cimco 10/50mm 50mm2 160mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1204096, EAN: 4021103203361
Cimco
120336 - CIM 0120336

Škarje kabelske Cimco do 16mm (do 50)mm2 220mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1204097, EAN: 4021103203385
Cimco
120338 - CIM 0120338

Škarje kabelske Cimco 10/95mm 95mm2 250mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2759922, EAN: 4045454004262
WAGO
897-972

Škarje kabelske WAGO 897-972 mehanska roka 4mm2

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center