Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Vtičnice - 128 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2781863, EAN: 3245060775056
LEGRAND
077505

Vtičnica MOSAIC "BS" P/O 2M BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1225904, EAN: 3245066647951
LEGRAND
664795

Vtičnica NILOE ZA STALNI PRIKLOP P/O 16A 250V BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2713206, EAN: 3414970508652
LEGRAND
753119

Vtičnica VALENA Life P/O 16A 250V z zaščito otrok IP44 1M pokrov BEL/BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2724114, EAN: 3414970509710
LEGRAND
753220

Vtičnica VALENA Life P/O 16A 250V KS IP20 1M BEŽ BV

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2725757, EAN: 3414970510013
LEGRAND
753126

Vtičnica VALENA Life P/O 16A 250V z zaščito otrok IP20 dvojnaM BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2735693, EAN: 3414970682581
LEGRAND
764529

Vtičnica NILOE P/O 16A 230V KS IP20 1D BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2610620, EAN: 3606480526107
SCHNEIDER ELECTRIC
EPH2900221

Vtičnica Asfora P/O 16A 250V KS IP20 1M Celotno ohišje BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1203741, EAN: 3831006915114
TEM ČATEŽ
CF11PW-U - 4315141

Vtičnica FONTANA N/O 16A 230V KS IP44 2M BEL dvojna vertik., Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1223518, EAN: 3831006929630
TEM ČATEŽ
VM11IT-U - 6217832

Vtičnica MODUL P/O 16A 230V z zaščito IP20 Celotno ohišje Bež/prozorna Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2604620, EAN: 3831006930803
TEM ČATEŽ
VM40PW-U - 6217670

Vtičnica MODUL P/O 16A 250V KS IP20 2M drugo BEL Francoska, Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2728158, EAN: 3831006933835
TEM ČATEŽ
VM11BT-P - 6117685

Vtičnica MODUL VGR. 16A 250V KS IP20 2M pokrov ČRN/PROZ Profipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2607750, EAN: 3831006934924
TEM ČATEŽ
VM10RD-P - 6117656

Vtičnica MODUL P/O 16A 250V KS IP20 2M drugo RDE Profipack

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center