Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Visokotlačne sijalke - 16 najdenih izdelkov
Akcija

ŠIFRA: 1151101, EAN: 5994100016045
TUNGSRAM
20013 - 93095376

Metalhalogenidna sijalka ConstantColor CMH-T Tubularna 70W 4200K 942 G12 6000lm Prozorna A+

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1116119, EAN: 8711500200051
PHILIPS
928084605131

Metalhalogenidna sijalka Master CDM-T Tubularna 150W 4200K 942 942 G12 12700lm Prozorna G

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1161892, EAN: 8711500207517
PHILIPS
928087905130

Metalhalogenidna sijalka Master CDM-Tm Mini Tubularna 20W 3000K 830 830 PGJ5 1650lm Prozorna G

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1150377, EAN: 8718291120322
PHILIPS
928082119231

Metalhalogenidna sijalka Master CDO-TT Plus Tubularna 100W 2800K 828 E40 10700lm Prozorna F

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1161847, EAN: 8718291120346
PHILIPS
928082219231

Metalhalogenidna sijalka Master CDO-TT Plus Tubularna 150W 2800K 828 E40 16500lm Prozorna F

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2735712, EAN: 8718696596814
PHILIPS
928070119230

Metalhalogenidna sijalka MASTER Colour CDM-T MW eco Tubularna 230W 4200K 842 842 E40 21900lm Prozorna F

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2735713, EAN: 8718696646106
PHILIPS
928070319230

Metalhalogenidna sijalka MASTER Colour CDM-T MW eco Tubularna 360W 4200K 842 842 E40 35270lm Prozorna F

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1128486, EAN: 4050300015743
OSRAM-Ledvance
015743

Natrijeva sijalka NAV-T SUPER 4Y Tubularna 100W 2000K E40 10700lm Prozorna F

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1128544, EAN: 4050300024400
OSRAM-Ledvance
024400

Natrijeva sijalka NAV-T SUPER 4Y Tubularna 150W 2000K E40 17500lm Prozorna F

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1128543, EAN: 4050300024417
OSRAM-Ledvance
024417

Natrijeva sijalka NAV-T SUPER 4Y Tubularna 250W 2000K E40 33200lm Prozorna E

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1095988, EAN: 4050300281179
OSRAM-Ledvance
281179

Natrijeva sijalka NAV-T SUPER 4Y Tubularna 400W 2000K E40 56500lm Prozorna E

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1019975, EAN: 4052899415416
OSRAM-Ledvance
415416

Natrijeva sijalka NAV-T SUPER 4Y Tubularna 70W 2000K E27 6600lm Prozorna G

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center