Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni zvončni transformator EVE SYS 230V / 12V 8VA 2M

Šifra: 1188242

EAN: 3838895026242

ETI

002411011 - ZT8/12-2M

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EVE SYS
Primarna napetost (V)
230
Sekundarna napetost 1 (V)
Razmejitev
Maksimalna izhodna moč (W)
8

Ostali podatki ali lastnosti

Vrsta transformatorja
Standardni transformator zvonca
Modularna različica
Da
Širina (mm)
36
Širina v številu modularnih razmakov
2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center