Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2850430, EAN: 3250615640048HAGER SNS016 - 0118583379
Vgradna vtičnica HAGER ŠUKO 250V 16A AC DIN letev brez kontr.svetilke
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2723805, EAN: 3303432319908SCHNEIDER ELECTRIC PKS61G
Vgradna vtičnica PRATIKA SI IP54 230V 10/16A ŠUKO
ŠIFRA: 2724301, EAN: 3606480097768SCHNEIDER ELECTRIC A9A15306
Vgradna vtičnica ACTI9 250V 16A AC FRA brez kontr.svetilke 2,5DIN BE
ŠIFRA: 2720017, EAN: 3606480097775SCHNEIDER ELECTRIC A9A15307
Vgradna vtičnica ACTI9 250V 16A AC DIN letev FRANCOSKA s kontrolno svetilko
ŠIFRA: 1080971, EAN: 3606480097782SCHNEIDER ELECTRIC A9A15310
Vgradna vtičnica ACTI9 ŠUKO 230V 16A AC DIN letev brez kontr.svetilke
ŠIFRA: 2777875, EAN: 3606480097799SCHNEIDER ELECTRIC A9A15035
Vgradna vtičnica ACTI9 ŠUKO 230V 16A AC DIN letev z indikacijo
ŠIFRA: 1209265, EAN: 3838629028559ALFA PLASTIC ALFAPRSCH01
Vgradna vtičnica ALFA ELECTRIC ŠUKO 230V 16A AC DIN letev
ŠIFRA: 1181681, EAN: 4001869311982SIEMENS 5TE6800 - 5TE6800
Vgradna vtičnica SENTRON 16A SCHUKO
ŠIFRA: 1182436, EAN: 4015082668754EATON 266875 - Z-SD230
Vgradna vtičnica EATON ŠUKO 230V 16A AC DIN letev brez kontr.svetilke
ŠIFRA: 2780136, EAN: 4028177935600RITTAL 2506120 - SZ 2506.120
Vgradna vtičnica RITTAL ŠUKO 230V 16A AC DIN letev
ŠIFRA: 2741867, EAN: 8011564441767GEWISS GW96526
Vgradna vtičnica 90 RANGE 2,5M DIN 250V 16A AC Danska brez kontr.svetilke
ŠIFRA: 2720117, EAN: 3606480097843SCHNEIDER ELECTRIC A9A15212
Vgradni zvončni transformator ACTI9 ITR 230V 8-12V 16VA
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.