Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2745854, EAN: 3838629102822ISKRA FQ0307 30/60A - FQ307
Vgradni ampermeter FQ0307 30/60A AC 72mm 72mm SK: 0-30/60A
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 1029754, EAN: 3838651300166ISKRA BQ0307 4-20mA NI SK - BQ307
Vgradni ampermeter BQ0307 4-20mA DC 72mm 72mm brez skaleA
ŠIFRA: 2803608, EAN: 3838629792504ISKRA BQ0307 0-60mV /1500A - BQ307
Vgradni ampermeter BQ0307 0-60mV 1500A DC 72mm 72mm SK: 0-1500A
ŠIFRA: 1021570, EAN: 3838651300371ISKRA FQ0307 500V - FQ307
Vgradni voltmeter FQ0307 500V AC 72mm 72mm SK: 0-500V
ŠIFRA: 1021827, EAN: 3838629422111ISKRA S: FQ0207 600A - FQ0207 600A/5A
Skala za vgradni instrument FQ0207 X/5A SK: 0-600 A 96mm 96mm 90st.
ŠIFRA: 2764134, EAN: 3838629659791ISKRA S: BQ0307 25A - BQ0307 4-20mA
Skala za vgradni instrument BQ0307 4-20mA SK: 0-25 A 72mm 72mm 90st.
ŠIFRA: 1021822, EAN: 3838651300401ISKRA S: FQ0207 200A - FQ0207 200A/5A
Skala za vgradni instrument FQ0207 X/5A SK: 0-200 A 96mm 96mm 90st.
ŠIFRA: 2723897, EAN: 3838651300425ISKRA S: FQ0207 500A - FQ0207 500A/5A
Skala za vgradni instrument FQ0207 X/5A SK: 0-500 A 96mm 96mm 90st.
ŠIFRA: 1021856, EAN: 3838651300449ISKRA S: FQ0307 100A - FQ0307 100A/5A
Skala za vgradni instrument FQ0307 X/5A SK: 0-100 A 72mm 72mm 90st.
ŠIFRA: 1021857, EAN: 3838651300456ISKRA S: FQ0307 150A - FQ0307 150A/5A
Skala za vgradni instrument FQ0307 X/5A SK: 0-150 A 72mm 72mm 90st.
ŠIFRA: 1156916, EAN: 3838651300173ISKRA S: FQ0307 25A - FQ0307 25A/5A
Skala za vgradni instrument FQ0307 X/5A SK: 0-25 A 72mm 72mm 90st.
ŠIFRA: 1040564, EAN: 3838651300111ISKRA ZAŠČITA 0207 - ZASCITA 0207
Pribor za vgradne instrumente ISKRA pokrov za instrument 0207 (zaščita) 96x96mm
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.