Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni ampermeter BQ0307 0-60mV 1500A DC 72mm 72mm SK: 0-1500A

Šifra: 2803608

EAN: 3838629792504

ISKRA

BQ0307 0-60mV /1500A - BQ307

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BQ0307
Merilno območje (A)
1500
Vrsta napetosti
DC
Širina (mm)
72
Višina (mm)
72
Nominalna končna vrednost lestvice (A)
Označitev skale

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center