Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 1069627, EAN: 3831031733684Drugi proizv. VAR520SF6,30#2U - pak=100kos
Cevna varovalka Steklena varovalka Hitro (F) 6,3A 5x20 mm 250V
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 1069628, EAN: 3831031733769Drugi proizv. VAR520SFD-10#2U - pak=100kos
Cevna varovalka Steklena varovalka Hitro (F) 10A 5x20 mm 250V
ŠIFRA: 1072653, EAN: 3831031736388Drugi proizv. VAR632SF1,00#1U - pak=10kos
Cevna varovalka Steklena varovalka Hitro (F) 1A 6,3 x 32 mm 250V
ŠIFRA: 1069631, EAN: 3831031736715Drugi proizv. VAR632SFD-20#1U
Cevna varovalka Steklena varovalka Hitro (F) 20A 6,3 x 32 mm 250V
ŠIFRA: 1020200, EAN: 3831031733646Drugi proizv. VAR520SF5,00#2U - pak=100kos
Cevna varovalka Steklena varovalka Hitro (F) 5A 5x20 mm 250V
ŠIFRA: 1082249, EAN: 3831031700938Drugi proizv. VAR520ST6,30#2U - pak=100kos
Cevna varovalka Steklena varovalka Časovni zamik (T) 6,3A 5x20 mm 250V
ŠIFRA: 1204447, EAN: 3831031737552Drugi proizv. VARAVT-AL07 - pak=50kos
Ploščata varovalka (auto) 7,5A 32V RJ
ŠIFRA: 1204448, EAN: 3831031737569Drugi proizv. VARAVT-AL10 - pak=50kos
Ploščata varovalka (auto) 10A avtomobilska, do 32V RDEČA
ŠIFRA: 1207670, EAN: 3831031737590Drugi proizv. VARAVT-AL20 - pak=50kos
Ploščata varovalka (auto) 20A 32V RU
ŠIFRA: 1204449, EAN: 3831031737606Drugi proizv. VARAVT-AL25 - pak=50kos
Ploščata varovalka (auto) 25A 32V PROZ.
ŠIFRA: 2741403, EAN: 3831031737699BUSSMANN VARAVT-FT2100 - FT2100
Ploščata varovalka (auto) BUSSMANN FT2100 80V 100A
ŠIFRA: 2791714, EAN: 3831031737835Drugi proizv. VARAVT-FT3080
Ploščata varovalka (auto) 32V 80A
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.