Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Valjanec - 9 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2604622, EAN: 3830044252137
FRANZI
101008 - STR001-a1

Valjanec FRANZI 30X 3,5mm INOX A1 kolut 40-60m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1223612, EAN: 3830044253691
FRANZI
101011 - STR001

Valjanec FRANZI 30X 3,5mm INOX A2 kolut 50m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2799252, EAN: 3838629783427
Drugi proizv.
783427

Valjanec ozemljitveni 20X 3mm 2,07 m/kg, 50kg Vroče cinkano jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2799258, EAN: 3838629783434
Drugi proizv.
783434

Valjanec ozemljitveni 25X 4mm 1,25 m/1kg, 50kg Vroče cinkano jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2799260, EAN: 3838629783441
Drugi proizv.
783441

Valjanec ozemljitveni 30X 4mm 1,03 m/1kg, 50kg Vroče cinkano jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2799261, EAN: 3838629783458
Drugi proizv.
783458

Valjanec ozemljitveni 40X 4mm 0,77 m/1kg, 50kg Vroče cinkano jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2799263, EAN: 3838629783465
Drugi proizv.
783465

Valjanec ozemljitveni 25X 4mm 1,25m/1kg, 25kg Vroče cinkano jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2806679, EAN: 3838629809417
Drugi proizv.
11111

Valjanec ozemljitveni 25X 3mm 1,65 m/kg, 50kg Vroče cinkano jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2749226, EAN: 4012195022015
Obo Bettermann
5018730 - 5052 V4A 30X3.5

Valjanec Obo Bettermann 5052 V4A 30X3.5 30mm 3,5mm neobdelano INOX A4

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center