Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Valjanec ozemljitveni 30X 4mm 1,03 m/1kg, 50kg Vroče cinkano jeklo

Šifra: 2799260

EAN: 3838629783441

Drugi proizv.

783441

No product image

Ozemljitveni valjanec, vroče pocinkan jekleni trak 30 x 4mm 1,03 m = 1kg

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Širina (mm)
30
Debelina (mm)
4
Masa (kg)
1,03 m/1kg, 50
Površinska obdelava
Vroče cinkano
Material
Jeklo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center