Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
Uvodnice - 44 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2807484, EAN: 3830019352534
MAPLAST
UVODNICA MAPIFLEX 12

Uvodnica za plastično cev MAPIFLEX 12, 16mm ČRN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2807486, EAN: 3830019352541
MAPLAST
UVODNICA MAPIFLEX 14

Uvodnica za plastično cev MAPIFLEX 14, 18,5mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1081047, EAN: 3830023420113
Besco
U 16 -20 - DIN - za cev DIN 16

Uvodnica za plastično cev Besco Kolčak U16-20 za uvod RBC cevi v betonsko dozo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1004575, EAN: 3830008530196
ETIK
22106

Kabelska uvodnica ETIK GUMI U-16

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2727764, EAN: 4011923561741
HAUPA
250646

Kabelska uvodnica HAUPA PG 42 38mm kovina MEDEN IP68 HF tesnilni obroč

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2727765, EAN: 4011923561758
HAUPA
250648

Kabelska uvodnica HAUPA PG 48 44mm kovina MEDEN IP68 HF tesnilni obroč

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2604105, EAN: 4012196028238
Obo Bettermann
7205660 - V-TEC VM20+ OR

Kabelska uvodnica Obo Bettermann V-TEC VM20+ OR E90 M 20X1,5mm 6-13mm PA/GF IP68 brezhalogen. ORA

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2604104, EAN: 4012196028245
Obo Bettermann
7205663 - V-TEC VM25+ OR

Kabelska uvodnica Obo Bettermann V-TEC VM25+ OR E90 M 25X1,5mm 9-17mm PA/GF IP68 brezhalogen. ORA

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2741763, EAN: 4044773159905
LAPP
53015820

Kabelska uvodnica SKINTOP BS PG 11 Naylon IP68

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1037368, EAN: 4044773162424
LAPP
53015080 - L53015080

Kabelska uvodnica Lapp SKINTOP ST PG 42 PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1089767, EAN: 4044773171891
LAPP
53112260

Kabelska uvodnica Lapp SKINTOP MS-SC 29 KOV PG 29 kovina

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1213061, EAN: 4044773172447
LAPP
53112140

Kabelska uvodnica Lapp SKINTOP MSR-M M 32X 1,5mm 42186mm kovina MEDEN IP68 ni HF SRE

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center