Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
Upravljačke sklopke i pribor - 55 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1124164, EAN: 3831031725009
Drugi proizv.
TPK-4/B1385 - B-13

Tipkalo - kompletno FI14 1.5A 1CO ČRN okrogel dvignjena

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1136474, EAN: 3831031725016
Drugi proizv.
TPK-4/B2Č - B-2

Tipkalo - kompletno M12 1.5A ČRN kvadratni dvignjena 1NO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1136534, EAN: 3831031725030
Drugi proizv.
TPK-4/B2R - B-2

Tipkalo - kompletno M12 1.5A RDE kvadratni dvignjena 1NO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1124139, EAN: 3831031725313
Drugi proizv.
TPK-6/ST2-04 - ST-2

Tipkalo - kompletno M16 2A MOD okrogel poravnana 1NO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2769456, EAN: 3831031765456
Drugi proizv.
TPK-4/B1483-0 - B-21

Tipkalo - kompletno M16 3A ČRN okrogel poravnana 1NO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1136425, EAN: 3838629012237
Drugi proizv.
012237 - 7051-S2

Tipkalo - kompletno 30X24 16(4)A ČRN kvadratni dvignjena 1NO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1213691, EAN: 3831031718810
Drugi proizv.
STK-OST-4/R300B - STV/2

Krmilno stikalo stikalo za namizno svetilko BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1074655, EAN: 3831031718865
Drugi proizv.
STK-ROC-1/C-1 - C-1

Krmilno stikalo pravokotno 10(6)A 2POZ ZEL 0-1 IND 2NO 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1124113, EAN: 3831031718889
Drugi proizv.
STK-ROC-1/C-3 - C-3

Krmilno stikalo pravokotno 10(6)A 2POZ RDE 0-1 IND 2NO 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1124091, EAN: 3831031718896
Drugi proizv.
STK-ROC-1/H8600 - H-8600

Krmilno stikalo pravokotno 10(4)A 2POZ ČRN 1-0 1NO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1117761, EAN: 3831031718926
Drugi proizv.
STK-ROC-1/H8610A - H-8610A

Krmilno stikalo pravokotno 6(1)A 1CO 2POZ ČRN 1-1

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1074231, EAN: 3831031719176
Drugi proizv.
STK-ROC-2/81-0 - 81-0

Krmilno stikalo pravokotno 16(8)A 2POZ ČRN 0-1 1NO

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center