Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Ugradbene sklopke i tipkala - 95 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2725714, EAN: 3245064064002
LEGRAND
406400

Vgradno stikalo DX3 "0-1" SOHO 16A 1P Izklopno stikalo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2725722, EAN: 3245064064118
LEGRAND
406411

Vgradno stikalo DX3 "0-1" SOHO 40A 1P Izklopno stikalo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2725724, EAN: 3245064064590
LEGRAND
406459

Vgradno stikalo DX3 "0-1" SOHO 32A 3P Izklopno stikalo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2725726, EAN: 3245064064613
LEGRAND
406461

Vgradno stikalo DX3 "0-1" SOHO 63A 3P Izklopno stikalo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2775983, EAN: 3245064064699
LEGRAND
406469

Vgradno stikalo DX3 "0-1" 100A 3P Izklopno stikalo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2782741, EAN: 3245064064811
LEGRAND
406481

Vgradno stikalo DX3 "0-1" 63A 4P Izklopno stikalo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2782654, EAN: 3245064065368
LEGRAND
406536

Vgradno stikalo DX3 IS-A "0-1" 63A 3P Izklopno stikalo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2739109, EAN: 3245064065382
LEGRAND
406538

Vgradno stikalo DX3 IS-A "0-1" 100A 3P Izklopno stikalo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2601760, EAN: 3250615510044
HAGER
SBN116 - 0118583303

Vgradno stikalo HAGER 16A 1P Izklopno stikalo "0-1"

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2856950, EAN: 3250615510082
HAGER
SBN125 - 0118583305

Vgradno stikalo HAGER 25A 1P Izklopno stikalo "0-1"

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2853129, EAN: 3250615510181
HAGER
SBN340 - 0118583330

Vgradno stikalo HAGER 40A 3P Izklopno stikalo "0-1"

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2647267, EAN: 3250615510228
HAGER
SBN363 - 0118583332

Vgradno stikalo HAGER 63A 3P Izklopno stikalo "0-1"

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center