Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

TV vtičnica LOGIQ P/O Končna vtičnica TV-R ANTR Unipack

Šifra: 2789351

EAN: 3831006988903

TEM ČATEŽ

KQ11ATXO-U - 4417031

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOGIQ
Način montaže
Podometno
Izvedba
Končna vtičnica
Število izhodov
TV-R
Barva
Antracit

Ostali podatki ali lastnosti

Omogočeno napajanje na daljavo
Ne
Način pritrditve
Pritrditev s kleščami in vijakom
RAL številka (približno)
7016
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Širina naprave (mm)
70
Višina naprave (mm)
70
Globina naprave (mm)
38

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center