Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipka MODUL ANTR S simbolom "žaluzije" 1M Unipack

Šifra: 2780400

EAN: 3831006985414

TEM ČATEŽ

TM11ATNT10-U - 6231018

No product image

TIPKA 1M AT NT 10

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Barva
Antracit
Tiskanje / označevanje
S simbolom "žaluzije"
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Način pritrditve
Zaskočiti
Izvedba
Gumb za en pritisk
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Mat
RAL številka (približno)
7016
S poljem označevanja
Ne
Z zamenljivo lečo /simbolom
Ne
Širina (mm)
22,55
Višina (mm)
45
Globina (mm)
7

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center