Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipka Living NOW ČRN Simbol "puščice" IND 1M

Šifra: 2801636

EAN: 8005543611487

BTICINO

KG05

No product image

Premični pokrov za estetsko dopolnitev dvojne tipke za senčila, 1 modul, črn

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Living NOW
Barva
Črna
Tiskanje / označevanje
Simbol "puščice"
Nadzorno okno / svetlobni izhod
Indikator
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Uporaba
Stikalo / potisni gumb
Način pritrditve
Zaskočiti
Izvedba
Osrednja plošča s pokrovom
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Primeren za konektor s senzorjem na dotik za vodilo
Ne
RAL številka (približno)
7015
S poljem označevanja
Ne
Z zamenljivo lečo /simbolom
Da
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Stopnja mehanske odpornosti
IK00
Širina (mm)
22
Višina (mm)
86
Globina (mm)
7
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center