Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipka Living NOW ČRN brez IND 2M

Šifra: 2794518

EAN: 8005543611289

BTICINO

KG01M2

No product image

Premični pokrov za estetsko dopolnitev upravljal (samo stikala), črn

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Living NOW
Barva
Črna
Tiskanje / označevanje
Brez
Nadzorno okno / svetlobni izhod
Indikator
Število enot (M)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Uporaba
Drugo
Način pritrditve
Zaskočiti
Izvedba
Gumb za upravljanje na dotik
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Primeren za konektor s senzorjem na dotik za vodilo
Ne
RAL številka (približno)
7015
S poljem označevanja
Ne
Z zamenljivo lečo /simbolom
Ne
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Stopnja mehanske odpornosti
IK00
Širina (mm)
45
Višina (mm)
86
Globina (mm)
7
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center