Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Termostati i pribor - 58 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1121910, EAN: 8021495058187
IMIT
546030 - TA3

Sobni termostat IMIT z lučko N/O Z gumbom BEL 5-30ST.C

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1121780, EAN: 8021495058194
IMIT
546010 - TA3

Sobni termostat IMIT z lučko in stikalom N/O Z gumbom BEL 5-30ST.C

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1139638, EAN: 1800005425629
IMIT
IMI542403 - TC2

Termostat IMIT s kapilaro L=1000 mm 90ST.C

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2779540, EAN: 5017455006452
RAYCHEM
728129-000 - AT-TS-13

Termostat nVent RAYCHEM 230V -5+15ST.C s tipalom N/O IP65

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2779541, EAN: 5017455012842
RAYCHEM
449554-000 - EMDR-10

Termostat nVent RAYCHEM 230V -3+6ST.C s tipalom temp. in vlage, vgradnja na DIN letev

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2797655, EAN: 5017455012859
RAYCHEM
599514-000 - VIA-DU-20

Termostat nVent RAYCHEM 230V 1-6ST.C s talnim tipalom temp. in vlage, DIN letev

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2779539, EAN: 5414506010039
RAYCHEM
1244-006265 - RAYSTAT-CONTROL-11

Termostat nVent RAYCHEM 230V 0-63ST.C s tipalom vgradnja na DIN letev

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2797656, EAN: 5414506017663
RAYCHEM
1244-016962 - RAYSTAT-M2

Termostat nVent RAYCHEM 230V 0-10ST.C 0-5h 16A DIN letev

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2783521, EAN: 5414506018172
RAYCHEM
240240-000 - HARD-TSAT-26090-TT

Termostat nVent RAYCHEM 230V -15-40 / 40-95ST.C s tipalom vgradnja na DIN letev 2M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2797689, EAN: 5414506018363
RAYCHEM
1244-017783 - GM-TA

Termostat nVent RAYCHEM 230V 0-6ST.C 16A DIN letev s tipalom temperature

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1064571, EAN: 5703466209219
DEVI
140F1070 - DEVIreg™ 330

Termostat DEVIreg 330 s talnim tipalom 16A 230V -10+10ST.C

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1081975, EAN: 5703466209226
DEVI
140F1072 - DEVIreg™ 330

Termostat DEVIreg 330 s talnim tipalom 16A 230V 5-45ST.C

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center