Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2780958, EAN: 4058546372606MILWAUKEE 4932479466 - 49567250
Nastavek za vrtalno krono MILWAUKEE Šesterokotni nosilec 32-210mm
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 1166400, EAN: 4021104075899Cimco 207589 - CIM 0207589
Nastavek za vrtalno krono Cimco s svedrom 207589 za krone od 32-152mm
ŠIFRA: 2780991, EAN: 0045242192526MILWAUKEE 49560043
Kronska žaga MILWAUKEE Hole Dozer 25mm 41mm
ŠIFRA: 2780992, EAN: 0045242192878MILWAUKEE 49560032
Kronska žaga MILWAUKEE Hole Dozer 22mm 41mm
ŠIFRA: 2780994, EAN: 0045242192991MILWAUKEE 49560072
Kronska žaga MILWAUKEE Hole Dozer 35mm 41mm
ŠIFRA: 2780995, EAN: 0045242193042MILWAUKEE 49560087
Kronska žaga MILWAUKEE Hole Dozer 40mm 41mm
ŠIFRA: 2780996, EAN: 0045242193233MILWAUKEE 49560142
Kronska žaga MILWAUKEE Hole Dozer 60mm 41mm
ŠIFRA: 2780962, EAN: 4002395332069MILWAUKEE 4932363636
Sveder MILWAUKEE Za beton z okroglim nastavkom 6mm 60mm 100mm
ŠIFRA: 2780965, EAN: 4002395332144MILWAUKEE 4932363644
Sveder MILWAUKEE Za beton, ukinjen, zamenja ga 4932480141 z okroglim nastavkom 10mm 80mm 120mm
ŠIFRA: 2780969, EAN: 4002395366835MILWAUKEE 4932352026
Sveder MILWAUKEE MX4 SDS+ 10mm 100mm 165mm
ŠIFRA: 2780977, EAN: 4002395370153MILWAUKEE 4932352356
Sveder MILWAUKEE HSS-G 5mm 52mm 86mm
ŠIFRA: 2780980, EAN: 4002395370306MILWAUKEE 4932352371
Sveder MILWAUKEE HSS-G 12mm 101mm 142mm
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.