Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
Strelovod in ozemljitev - 16 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2809499, EAN: 4013364159914
Dehn
245008

Križna sponka DEHN 60X60 P/P III G.C.Za 25x4mm/30x3mm sponski vijak

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2862280, EAN: 3838629929917
FRANZI
100029-CE

FRANZI KR Sponka 60/60 JE. CIN, PE CELJE

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2780855, EAN: 3830044250492
FRANZI
100507 - 100507

Žlebna objemka za strelovod FRANZI 20x3 mm Inox 100mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2809489, EAN: 4013364031265
Dehn
200029

Žlebna objemka za strelovod DEHN LH 6.8 SB50.120 SPSM8 V2A 50-120mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2846912, EAN: 4013364129283
Dehn
200039 - LH 6.8 SB50.150

Žlebna objemka za strelovod DEHN LH 6.8 SB50.150 SPSM8 V2A fi: 50-150mm 6-8 mm okrogla

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2744732, EAN: 3830044252229
FRANZI
100725 - 100725

Ozemljitvena objemka FRANZI 2" cinkano R

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2781072, EAN: 3830044252618
FRANZI
100261 - 100261

Strešni nosilec za strelovod FRANZI U 60-220mm s samoreznim vijakom za ploč.kritino 8-10mm Inox V2A

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2781115, EAN: 3830044253066
FRANZI
100306 - 100306

Strešni nosilec za strelovod FRANZI ATIKA CLIP 8mm Inox V2A

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2781116, EAN: 3830044253073
FRANZI
100307 - 100307

Strešni nosilec za strelovod FRANZI ATIKA KLIK UNIVERSAL 8-10mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2809490, EAN: 4013364042650
Dehn
206239

Slemenski nosilec za strelovod DEHN vzmetni DEHNgrip DLH SG 8 H20 FG180.280 V2A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2809491, EAN: 4013364042711
Dehn
207029

Nosilec za strelovod DEHN LH DG 8 H32 B7.8 V2A

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2780854, EAN: 3830044250485
FRANZI
100536 - 100536

Cevna objemka za strelovod FRANZI INOX A2 80mm za valjanec 20x3

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center