Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Sponka za strelovod FRANZI za obrobe - Vrtljiva 360° + Uniclip O za 8-10 mm 2 x M6

Šifra: 2781150

EAN: 3830044253516

FRANZI

100351 - 100351

No product image

Sponka za obrobe vrtvljiva 360 st. RF za vodnik fi 8mm.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FRANZI
Vrsta priključka
O
Primeren za priklop
za 8-10 mm
Vrsta pritrdilnih vijakov
2 x M6

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center