Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Pribor za strelovod - 205 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2781126, EAN: 3830044253202
FRANZI
100423 - 100423

Palica lovilna za strelovod FRANZI 1000mm 10mm Al

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2781127, EAN: 3830044253219
FRANZI
100427 - 100427

Palica lovilna za strelovod FRANZI 1500mm 16/10mm Al

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2778890, EAN: 3830044253226
FRANZI
100322 - 100322

Palica lovilna za strelovod FRANZI Franzi 2000mm 16/10mm Al

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2781129, EAN: 3830044253240
FRANZI
100324 - 100324

Palica lovilna za strelovod FRANZI 3000mm 16/10mm Al

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2781130, EAN: 3830044253257
FRANZI
100325 - 100325

Palica lovilna za strelovod FRANZI 3500mm 16/10mm Al

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2781131, EAN: 3830044253264
FRANZI
100326 - 100326

Palica lovilna za strelovod FRANZI 4000mm 16/10mm Al

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2749256, EAN: 4012195034872
Obo Bettermann
5403308 - F-FIX-JUNIOR

Palica lovilna za strelovod Obo Bettermann F-FIX-JUNIOR 1000mm 10mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2749306, EAN: 4012195045359
Obo Bettermann
5401993 - 101 VL3500

Palica lovilna za strelovod Obo Bettermann 101 VL3500 3500mm 10/16mm Al

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2863631, EAN: 8605050594800
PEKOM
90000114 - SH1 L-1m AL

Palica lovilna za strelovod PEKOM SH1 L-1m AL 1000mm Al

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2720157, EAN: 4012195002260
Obo Bettermann
5015842 - 1802 10 CU

Pribor za ozemljitev Obo Bettermann zbiralka za izen. potenc. BigBar/10 priključkov Cu 10xM10mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2749568, EAN: 4012195110392
Obo Bettermann
5207266 - 194 K

Pribor za ozemljitev Obo Bettermann 194 K PVC drugo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2749907, EAN: 4012195230533
Obo Bettermann
2360055 - 356 50

Pribor za ozemljitev Obo Bettermann 356 50 Protikorozijski trak, RJ, 10m 50mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center