Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Solarni panel modul Trina Solar Vertex S 455Wp MONO + črni okvir bela hrbtna folija

Šifra: 2857064

EAN: 3838629910090

TRINA SOLAR

TSM-NEG9R.28. 455wp - Vertex S+

No product image

Solarni panel Trina Vertex +S TSM-NEG9R.28 455W Ob spletnem nakupu vsaj 486 kosov do konca leta prejmete brezplačno še kavni avtomat!

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Trina Solar Vertex S
Moč (Wp)
455
Celični material
Monokristalni

Ostali podatki ali lastnosti

Napestost odprtega vezja (V)
53,4
MPP napetost (V)
45
Kratkostični tok (A)
8,68
MPP-tok (A)
10,11
Dolžina (mm)
1762
Širina (mm)
1134
Višina (mm)
30
Masa (kg)
21

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center