Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
38 izdelkov najdenih za "legrand dlp"

ŠIFRA: 2609850, EAN: 3245060105211
LEGRAND
010521 - DLP 65 MM

Pokrov parapetnega kanala DLP DLP 65mm 2000mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2783783, EAN: 3245066380308
LEGRAND
638030 - DLP 45

Parapetni kanal DLP DLP-S snap-on 50mm 100mm 2000mm PVC čisto bela neobdelano 9010 ni brezhalogen. (pokrov 45mm)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2609849, EAN: 3245060104733
LEGRAND
010473 - DLP V65

Pregrada za kanal DLP PREGRADA NOSILNA DLP V65 1M 65mm 2000mm PVC brezhalogen.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2609848, EAN: 3245060104337
LEGRAND
010433 - DLP 65

Parapetni kanal DLP 65mm 150mm 2000mm PVC BEL 9003 ni brezhalogen.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2695102, EAN: 3245060787530
LEGRAND
078753

Avdio vtičnica MOSAIC KAN. BEL 2xRCA ni zaščite prahu IP40 PVC 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2695104, EAN: 3245060787646
LEGRAND
078764

Avdio vtičnica MOSAIC KAN. BEL Jack vtič ni zaščite prahu IP41 PVC 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1190726, EAN: 3245060765620
BTICINO
076562

Komunikacijska vtičnica MOSAIC RJ45 8(8) FTP Cat.6 BEL IP20 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1144534, EAN: 3245060109226
LEGRAND
010922

Okvir vtičnice za parapetni MOSAIC 85mm 2M DLP čisto bela

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1166007, EAN: 3245060109561
LEGRAND
010956

Okvir vtičnice za parapetni DLP DLP 65mm 6M čisto bela

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1144527, EAN: 3245060109547
LEGRAND
010954

Okvir vtičnice za parapetni DLP DLP 65mm 4M čisto bela

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1138394, EAN: 3245060109523
LEGRAND
010952 - 10952

Okvir vtičnice za parapetni MOSAIC DLP 65mm, 2MM čisto bela

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1154325, EAN: 3245060106034
LEGRAND
010603

Kotni element parapet. kanala DLP NORANJI PVC 65mm 90st.

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center