Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Parapetni kanal DLP 65mm 150mm 2000mm PVC BEL 9003 ni brezhalogen.

Šifra: 2609848

EAN: 3245060104337

LEGRAND

010433 - DLP 65

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DLP
Širina (mm)
65
Višina (mm)
150
Dolžina (mm)
2000
Material
Umetna masa
Barva
v beli barvi
RAL številka
9003
Brezhalogensko
ni brezhalogen.

Ostali podatki ali lastnosti

Število pokrovov
1
Zgornji deli na voljo
Ne
Širina pokrova 1 (mm)
130
Simetričen
Da
Pravokotni oblikovanje
Da
Kakovost materiala
PVC
Izvedba nazaj (notranjost)
Perforirana
Zaščitna folija
Da
Število vključljivih delov
3
S kanalnim priključkom
Ne
Montažno luknjanje v tleh
Da
Namestitev pokrova
Razpon
Z objemko za kabel
Ne
Uporaben prerez (mm2)
8200
Globina (mm)
65
Delovna temperatura (ST.C)
od -5 do 60
Stopnja mehanske odpornosti
IK07
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center