Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 1181995, EAN: 3389119045360SCHNEIDER ELECTRIC XVS10MMW
Sirena SCHNEIDER
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 1182258, EAN: 3245060416508LEGRAND 041650
Zvonec CARILLON 8-12V AC BEL PVC 80dB IP20
ŠIFRA: 1182205, EAN: 3245060416515LEGRAND 041651
Zvonec CARILLON 230V AC BEL PVC 80dB IP20
ŠIFRA: 2605411, EAN: 3245060416522LEGRAND 041652
Zvonec CARILLON 230V DC BEL PVC 75dB IP20 S transformatorjem 8-12V
ŠIFRA: 2806396, EAN: 3245060766429LEGRAND 076642
Zvonec MOSAIC 12-24-48V DC BEL PVC 80dB IP41 5-9-17mA 2M
ŠIFRA: 2850433, EAN: 3250615712134HAGER SU213 - 0118583410
Zvonec HAGER 230V AC SIV PVC 85dB 20 0,03A 1 DIN
ŠIFRA: 1194232, EAN: 3831006939431TEM ČATEŽ EM90PW-U - 6215851
Zvonec MODUL 230V AC BEL PVC IP20 8VA 1M brenčač Unipack
ŠIFRA: 1203627, EAN: 3831006939479TEM ČATEŽ EM90ES-U - 6215848
Zvonec TEM 230V AC SRE PVC IP20 8A 1M brenčač. 1M, Unipack
ŠIFRA: 1203782, EAN: 3831006939493TEM ČATEŽ EM90IW-U - 6215849
Zvonec TEM 230V AC BEŽ PVC IP20 8A 1M brenčač. 1M, Unipack
ŠIFRA: 1208433, EAN: 3831006939592TEM ČATEŽ EM92PW-U - 6215859
Zvonec TEM 230V AC BEL PVC IP20 8A 1M 1M, Unipack
ŠIFRA: 1208557, EAN: 3831006939639TEM ČATEŽ EM92ES-U - 6215857
Zvonec MODUL 230V AC SRE PVC IP20 1M Unipack
ŠIFRA: 1208558, EAN: 3831006939653TEM ČATEŽ EM92IW-U - 6215858
Zvonec TEM 230V AC BEŽ PVC IP20 8A 1M 1M, Unipack
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.