Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 1099560, EAN: 8011564009097GEWISS GW60085
Vtikač za kabel CEE IEC 309 16A 230V 3P IP44 6h pravi kot MOD
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 1117524, EAN: 8011564009196GEWISS GW60096
Vtikač za kabel CEE IEC 309 32A 250V 3P IP44 6h Kotni MOD
ŠIFRA: 2742531, EAN: 8011564009202GEWISS GW60101
Vtikač za kabel CEE IEC 309 32A 400V 4P IP44 6h Kotni 90° RDE
ŠIFRA: 1074516, EAN: 8011564009219GEWISS GW60102
Vtikač za kabel CEE IEC 309 32A 400V 5P IP44 6h pravi kot RDE
ŠIFRA: 1002496, EAN: 8011564009431GEWISS GW60041
Vtikač za kabel CEE GEWISS IEC309 32A 400V 4P IP67 6h RDE
ŠIFRA: 1117457, EAN: 8011564009691GEWISS GW60112
Vtikač za kabel CEE IEC 309 16A 400V 4P IP67 6h pravi kot RDE
ŠIFRA: 2770532, EAN: 8011564009806GEWISS GW60124
Vtikač za kabel CEE IEC 309 32A 400V 5P IP67 6h pravi kot RDE
ŠIFRA: 2606129, EAN: 8011564009875GEWISS GW60204
Vtikač vgradni CEE IEC 309 16A 230V 3P IP44 6h MOD
ŠIFRA: 2763640, EAN: 8011564009882GEWISS GW60208
Vtikač vgradni CEE IEC 309 16A 400V 4P IP44 6h RDE
ŠIFRA: 2803957, EAN: 8011564009936GEWISS GW60207
Vtikač vgradni CEE GEWISS 16A 380-415 V (50+60 Hz) rdeča 3P IP44 9h RDE
ŠIFRA: 2793737, EAN: 8011564009981GEWISS GW60219
Vtikač vgradni CEE IEC 309 32A 380-415 V (50+60 Hz) rdeča 4P IP44 6h RDE
ŠIFRA: 2736912, EAN: 8011564009998GEWISS GW60220
Vtikač vgradni CEE IEC 309 32A 400V 5P IP44 6h RDE
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.