Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtikač vgradni CEE GEWISS 16A 380-415 V (50+60 Hz) rdeča 3P IP44 9h RDE

Šifra: 2803957

EAN: 8011564009936

GEWISS

GW60207

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GEWISS
IEC-jakost toka (A)
16
Napetost po EN 60309-2
380-415 V (50+60 Hz) rdeča
Število polov (P)
3
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Urni položaj (h)
9
Identifikacijska barva
Rdeča

Ostali podatki ali lastnosti

Povezljivost z računalnikom
Vijačne klešče
Izvedba
Vgrajen vtič za napravo
Fazni inverter
Ne
Kot priključka
Ravna
Material
Umetna masa
Vojaški model
Ne
RAL številka
7035
Nazivna napetost (V)
od 380 do 415
Nazivna frekvenca (Hz)
od 50 do 60
Površinska obdelava stikov
Ponikljano
Kontakt materiala
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center