Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2764417, EAN: 4031026302850Hellermanntyton 166-21003 - HG16-S-M20-PA66-BK
Uvodnica za plastično cev Hellermanntyton HG16-S-M20 16mm IP66 M M20x1,5 Poliamid 15mm 29mm ČRN
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2792207, EAN: 4031026302867Hellermanntyton 166-21004 - HG21-S-M20-PA66-BK
Uvodnica za plastično cev Hellermanntyton HG21-S-M20 21mm IP66 M M20x1,5 Poliamid 15mm 32mm ČRN
ŠIFRA: 2780311, EAN: 4031026302874Hellermanntyton 166-21005 - HG28-S-M25-PA66-BK
Uvodnica za plastično cev Hellermanntyton HG28-S-M25 28mm IP66 M M25x1,5 Poliamid 20mm 44mm ČRN
ŠIFRA: 2794795, EAN: 4031026302829Hellermanntyton 166-21000 - HG10-S-M12-PA66-BK
Uvodnica za plastično cev Hellermanntyton HG10-S-M12 10mm IP66 M M12x1,5 Poliamid 8mm 19mm ČRN
ŠIFRA: 2794793, EAN: 4031026310879Hellermanntyton 166-21022 - HG13-S-M12-PA66-BK
Uvodnica za plastično cev Hellermanntyton HG13-S-M12 13mm IP66 M M12x1,5 Poliamid 8mm 24mm ČRN
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.