Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Uvodnica za plastično cev Hellermanntyton HG13-S-M12 13mm IP66 M M12x1,5 Poliamid 8mm 24mm ČRN

Šifra: 2794793

EAN: 4031026310879

Hellermanntyton

166-21022 - HG13-S-M12-PA66-BK

No product image

Uvodnica HelaGuard HG-S za plastično zaščitno cev HellermannTyton. Nominalen premer fi: 13mm, navoj M12.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Nominalni premer (mm)
13
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Vrsta navoja
Metrični
Navojni priključek velikost
M12x1,5
Material navoja
Poliamid
Najmanjši notranji premer cevi (mm)
8
Največji zunanji premer cevi (mm)
24
Barva
Črna

Ostali podatki ali lastnosti

Nominalna velikost v colah
Drugo
Izvedba
Ravna
Vrtljiva nit
Ne
Izvedba
Zunanji navoj
Vrsta povezave
zaskočna povezava
Število navojev
1
Dolžina navoja (mm)
9
Skupna dolžina (mm)
33
Skupna višina (mm)
24
Material
Poliamid
Material za tesnila
brez tesnila
Perm. v kombinaciji z zaščitno dovodnega CSA
Ne
Perm. v kombinaciji z zaščitno UR dovodnega
Da
Perm. v kombinaciji z zaščitno dovodnega VD TÜV / ADR
Ne
Dovoljeno v kombinaciji z zaščitnim vodnikom po DIN EN 61386-23
Ne
Odobren z Lloyd's Register
Ne
Delovna temperatura (ST.C)
od -50 do 135

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center