Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2752187, EAN: 4012196102310Obo Bettermann 6001085 - GRM 55 600 A2
Mrežasta kabelska polica Obo Bettermann GRM 55 600 A2 600mm 55mm 3000mm jeklo
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2748953, EAN: 4012196114498Obo Bettermann 6355800 - TKS-S-30 FT
Pritrdilna sponka Obo Bettermann Napenjalni zob TKS-S-30 FT M12x75mm
ŠIFRA: 2761882, EAN: 4012196117512Obo Bettermann 2029529 - 107VS VM 27 PA
Tesnilni obroč Obo Bettermann 107VS VM 27 PA 32mm PVC
ŠIFRA: 2761883, EAN: 4012196117529Obo Bettermann 2029533 - 107VS VM 35 PA
Tesnilni obroč Obo Bettermann 107VS VM 35 PA 39mm PVC
ŠIFRA: 2752194, EAN: 4012196117550Obo Bettermann 6117414 - ADP-B RW0.5
Okrasni okvir Obo Bettermann ADP-B RW0.5 0M BEL HOR Mat
ŠIFRA: 2752195, EAN: 4012196117611Obo Bettermann 6117465 - ÜSS 45-A-RW
Pren. zaščita el. naprav Obo Bettermann ÜSS 45-A-RW 230V 255V 255V 16A 2,5kA 5kA ZVOK IP20
ŠIFRA: 2752196, EAN: 4012196117673Obo Bettermann 6117473 - ÜSS 45-O-RW
Pren. zaščita el. naprav Obo Bettermann ÜSS 45-O-RW 230V 255V 255V 16A 2,5kA 5kA Optičen IP20
ŠIFRA: 2738496, EAN: 4012196118878Obo Bettermann 6246974 - LKM20030FS
Inštalacijski kanal Obo Bettermann LKM20030FS 30mm 24mm 2000mm jeklo NB
ŠIFRA: 2752197, EAN: 4012196118991Obo Bettermann 6247434 - LKM SV30
Spojni elem. inštalac. kanala Obo Bettermann LKM SV30 Notranjost 29,5mm jeklo
ŠIFRA: 2752198, EAN: 4012196119059Obo Bettermann 6248470 - LKM20030RW
Inštalacijski kanal Obo Bettermann LKM20030RW 30mm 24mm 2000mm jeklo čisto bela
ŠIFRA: 2775695, EAN: 4012196120437Obo Bettermann 6016859 - GKS 34 A4
Pritrdilna sponka Obo Bettermann GKS 34 VA4401 SP M6x20mm + matica
ŠIFRA: 2761885, EAN: 4012196127504Obo Bettermann 5320707 - 287 DCT
Priključna sponka Obo Bettermann 287 DCT Priključni terminal 8mm 8mm Al neobdelano
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.