Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski kanal Obo Bettermann LKM20030FS 30mm 24mm 2000mm jeklo NB

Šifra: 2738496

EAN: 4012196118878

Obo Bettermann

6246974 - LKM20030FS

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
LKM20030FS
Širina (mm)
30
Višina (mm)
24
Dolžina (mm)
2000
Material
Jeklo
Barva
Naravna barva

Ostali podatki ali lastnosti

Uporaben prerez (mm2)
51900
Kakovost materiala
Drugo
Brezhalogensko
Da
Primerno za integriteto vezja
Da
Površinska obdelava
Neprekinjeno pocinkano
Transparentno
Ne
Število fiksnih prekatov
0
Število vključljivih delov
1
Način pritrditve
Perforacija na dnu
Model pokrova
ohlapen
Z objemko za kabel
Ne
Zaščitna folija
Ne
S kanalnim priključkom
Ne
Dostava na kolutu
Ne
Model pokrova
ohlapen
Delovna temperatura (ST.C)
od -5 do 90
Stopnja mehanske odpornosti
IK10
Zaščitna stopnja (IP)
IP30
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center