Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2627402, EAN: 8011564828766GEWISS GW62060H
Vtičnica za kabel CEE IEC 309 125A 400VV 4P IP67 6h RDE
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2782753, EAN: 8011564828841GEWISS GW63251H
Vtičnica vgradna CEE GEWISS 63A 230V 5P IP67 9h MOD vij. 10° +pilot
ŠIFRA: 2719953, EAN: 8011564828902GEWISS GW63256H
Vtičnica vgradna CEE IEC 309 63A 500V 5P IP67 7h ČRN 10°
ŠIFRA: 2781584, EAN: 8011564829114GEWISS GW63221H
Vtičnica vgradna CEE GEWISS 63A 400V 5P IP44 6h RDE
ŠIFRA: 2605470, EAN: 8011564829138GEWISS GW63046H
Vtičnica za kabel CEE IEC 309 63A 110VV 4P IP67 4h RUM
ŠIFRA: 2783303, EAN: 8011564829442GEWISS GW63021H
Vtičnica za kabel CEE GEWISS 63A 380-415 V (50+60 Hz) rdečaV 5P IP44 6h RDE
ŠIFRA: 2604727, EAN: 8011564829565GEWISS GW61055H
Vtikač za kabel CEE IEC 309 63A 500V 5P IP67 7h ravni ČRN
ŠIFRA: 2806454, EAN: 8011564829961GEWISS GW62260H
Vtičnica vgradna CEE GEWISS 125A 230V (50 Hz 60) modra 5P IP67 9h MOD
ŠIFRA: 2806455, EAN: 8011564830042GEWISS GW62970H
Vtičnica vgradna CEE GEWISS 125A 600-690V (50 Hz 60) črna 5P IP67 5h ČRN
ŠIFRA: 2801857, EAN: 8011564830240GEWISS GW60063H
Vtikač za kabel CEE IEC 309 125A 500V (50 Hz 60) črna 5P IP67 7h ravni ČRN
ŠIFRA: 2806453, EAN: 8011564830264GEWISS GW60669H
Vtikač za kabel CEE GEWISS 125A 600-690V (50 Hz 60) črna 5P IP67 5h ravni ČRN
ŠIFRA: 2797087, EAN: 8011564832428GEWISS GWN1861XB
Razdelilnik Domo Center Prednji kit P/O 14vrst 20M / 280M 2400(2100)mm 590mm 85mm kovina Bela polna vrata
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.