Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica za kabel CEE GEWISS 63A 380-415 V (50+60 Hz) rdečaV 5P IP44 6h RDE

Šifra: 2783303

EAN: 8011564829442

GEWISS

GW63021H

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GEWISS
IEC-jakost toka (A)
63
Napetost po EN 60309-2 (V)
380-415 V (50+60 Hz) rdeča
Število polov (P)
5
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Urni položaj (h)
6
Identifikacijska barva
Rdeča

Ostali podatki ali lastnosti

Povezljivost z računalnikom
Vijačne klešče
Kot priključka
Ravna
Vhod kabla
Matica
Material
Umetna masa
Vojaški model
Ne
RAL številka
7035
Površinska obdelava stikov
Ponikljano
Kontakt materiala
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center