Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER 24V ni upravlj.omrežja Offline brez PC vmesnika 85mm 146mm 140mm

Šifra: 2640704

EAN: 3389119406819

SCHNEIDER ELECTRIC

ABL8BUF24400 - Automation panel off

No product image

Izravnalni modul - 24 do 28,8 V DC - 40 A - za vir napajanja

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Vhodna napetost (V)
24
Sposobnost upravljanja omrežja
ni upravlj.omrežja
USV tehnologija
Offline
PC vmesnik
brez PC vmesnika
Širina (mm)
85
Višina (mm)
146
Globina (mm)
140

Ostali podatki ali lastnosti

Masa (kg)
1,2
Prehodni čas za polno obremenitev (min)
0,0016
Izvedba
Samostoječ model
Primarna frekvenca (Hz)
od - do -
Število primarnih faz
1
Izhodna napetost (V)
od 23,5 do 28,3
Sekundarna frekvenca (Hz)
od - do -
Vrsta vmesnika
Drugo
Število sekundarnih faz
1
SNMP
Ne
Vrsta napetosti
DC
Brezpotencialno kontaktno stikalo
Ne
Funkcija samodejnega izklopa
Ne
Vhodna povezava
Drugo
USB vmesnik
Ne
S komunikacijskim vmesnikom Z RS-232
Ne
Modularni
Ne
Število vtičnic z zaščitnim stikom
0
Število vtičnic francoski standard (Tip E)
0

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center