Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2640704, EAN: 3389119406819SCHNEIDER ELECTRIC ABL8BUF24400 - Automation panel off
SCHNEIDER 24V ni upravlj.omrežja Offline brez PC vmesnika 85mm 146mm 140mm
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2703388, EAN: 4025515151012SIEMENS 6EP1931-2DC21 - DC UPS
DC napajalnik UPS SITOP IN: 24VDC/6.85A OUT: 24VDC/6A
ŠIFRA: 2797431, EAN: 4025515151227SIEMENS 6EP1931-2FC21
DC napajalnik UPS SIEMENS SITOP Module 24 V DC USV/40 A 24V
ŠIFRA: 2783094, EAN: 4025515152491SIEMENS 6EP1933-2EC51 - 6EP19332EC51
DC napajalnik UPS SITOP I: 24V O: 24V DC 5kWs IP20
ŠIFRA: 2782620, EAN: 4025515154181SIEMENS 6EP4134-3AB00-0AY0 - 6EP41343AB000AY0
DC napajalnik UPS SITOP 24 V DC output: DC 24 V/10 A
ŠIFRA: 2796262, EAN: 4025515154198SIEMENS 6EP4134-3AB00-1AY0 - 6EP41343AB001AY0
DC napajalnik UPS SITOP UPS1600 10A 24V
ŠIFRA: 2851314, EAN: 4025515154204SIEMENS 6EP4134-3AB00-2AY0 - 6EP41343AB002AY0
DC napajalnik UPS SIEMENS 6EP4134-3AB00-2AY0 240VA 24V 55mm 150mm 152mm
ŠIFRA: 2606586, EAN: 4025515154211SIEMENS 6EP4136-3AB00-0AY0 - 6EP41363AB000AY0
DC napajalnik UPS SITOP 480VA 24V 50mm 125mm 125mm
ŠIFRA: 2742870, EAN: 4025515154242SIEMENS 6EP4137-3AB00-0AY0 - 6EP41373AB000AY0
DC napajalnik UPS SITOP 960VA 24V 70mm 125mm 150mm
ŠIFRA: 2783095, EAN: 4025515154266SIEMENS 6EP4137-3AB00-2AY0 - 6EP41373AB002AY0
DC napajalnik UPS SIEMENS I: 24V DC O:24V DC 40A
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.