Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Ročno orodje, pribor - 48 najdenih izdelkov
Akcija

ŠIFRA: 2801198, EAN: 0045242346370
MILWAUKEE
49560290

MILWAUKEE Nadomestna rezila za izrezovalec lukenj s svedrom

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2854681, EAN: 3303806146109
BizLine
BIZ 700174

Ročno orodje, pribor BizLine Plastično korito 10 l črno 440mm 110mm 340mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2854788, EAN: 3700420301677
BizLine
BIZ 700179

Ročno orodje, pribor BizLine 4 delni set za vzidavo elektro doz in omaric 4M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2854778, EAN: 3700420335535
BizLine
BIZ 730925

Ročno orodje, pribor BizLine Lopata z lesenim ročajem-smetiščna, 44,5cm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2854922, EAN: 3700420335542
BizLine
BIZ 730926

Ročno orodje, pribor BizLine Metla kratka z lesenim ročajem 305mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2854923, EAN: 3700420335559
BizLine
BIZ 730927

Ročno orodje, pribor BizLine Vreča za smeti PVC 130l (15x) črna 120cm 50cm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2854688, EAN: 3700882153418
BizLine
BIZ 740130

Ročno orodje, pribor BizLine Posoda Plaster MIX 0,5 l, fi: 130mm 95mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2854690, EAN: 3700882153432
BizLine
BIZ 740132

Ročno orodje, pribor BizLine Čopič čistilni 200mm 40mm 17mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2737626, EAN: 3830046300010
Drugi proizv.
51874

Ročno orodje, pribor PIŠTOLA prof. za silikonski kit

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1118192, EAN: 3831012316752
Sm Strojkoplast
9241 - FL 1

Ročno orodje, pribor Sm Strojkoplast FLOMASTER SPECIAL FL 1

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2850413, EAN: 4006209512920
FISCHER
87051292

Ročno orodje, pribor FISCHER sistem za pritrjevanje THERMAX 16/170 M12 (2)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2695251, EAN: 4012195817536
Obo Bettermann
7203806 - FBS-PH

Ročno orodje, pribor Obo Bettermann pištola za kit FBS-PH za PYROSIT® NG

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center