Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Ročno orodje, garnitura - 15 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2846875, EAN: 3700420301783
BizLine
BIZ 700191 - 700191

Ročno orodje, garnitura BizLine ključ z ragljo, 7-delni set, 8-19mm 7

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2846985, EAN: 3700420305293
BizLine
BIZ 700516 - 700516

Ročno orodje, garnitura BizLine za elektronike, izvijači in klešče, 11-delni set 11 5 0 3

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810671, EAN: 3700420309277
BizLine
BIZ 790090 - 790090

Ročno orodje, garnitura BizLine 3 delni set klešč 1000V 3

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2851924, EAN: 3700420339229
BizLine
BIZ 790511 - 790511

Orodje, shranjevanje BizLine Kovček + 24-delni set orodja Master Tool case 350mm 470mm 190mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1224149, EAN: 4021103017302
Cimco
101730 - CIM 0101730

Ročno orodje, garnitura Cimco PLOMBIRNI KL+PL+ŽICA PLOMB

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1207402, EAN: 4021103119013
Cimco
111901 - CIM 0111901

Ročno orodje, garnitura Cimco elektronik precizni 7 kos 5 2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2725480, EAN: 4021103131527
Cimco
113152 - CIM 0113152

Ročno orodje, garnitura Cimco ključ natični z račno 52D

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2725478, EAN: 4021103172001
Cimco
117200 - CIM 0117200

Ročno orodje, garnitura Cimco izvijač (natični) 5K

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2725479, EAN: 4021103178010
Cimco
117801 - CIM 0117801

Ročno orodje, garnitura Cimco izvijač (natični) 5K - 1000V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1190210, EAN: 4021103202180
Cimco
120218 - CIM 0120218

Ročno orodje, garnitura Cimco nož + škarje

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2847673, EAN: 4028177807952
RITTAL
4055080

Ročno orodje, garnitura RITTAL ROČNA HIDRAVLIČNA STISKALNICA 5 PREBIJAČEV M16-M40

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2849240, EAN: 4058546360207
MILWAUKEE
4932478738

Ročno orodje, garnitura MILWAUKEE Tri-Lobe VDE Screwdriver PZ SET -7PCS

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center